Walther-Werke - Stikk innfelt rett 216-6 IP67 - 419306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015609019403
Elnummer
1500624
Leverandørens varenummer
419306
Typebeskrivelse
Stikkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Merkespenningsområde:
250...250 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5002
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
62 mm
Hullavstand vertikal:
47 mm
Flensmål horisontal:
62 mm
Hullavstand horisontal:
47 mm


