Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Walther-Werke - Stikk innfelt rett 316-6 IP44 400V - 410406

KopierKopier
Walther-Werke - Stikk innfelt rett 316-6 IP44 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609018512

Elnummer

1500621

Leverandørens varenummer

410406

Typebeskrivelse

Stikkontakter

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkespenningsområde:

415...415 V

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

75 mm

Hullavstand vertikal:

60 mm

Flensmål horisontal:

75 mm

Hullavstand horisontal:

60 mm

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.