Walther-Werke - Stikk innfelt rett 316-9 IP67 - 419409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015609019489
Elnummer
1500626
Leverandørens varenummer
419409
Typebeskrivelse
Stikkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Merkespenningsområde:
250...250 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5002
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
75 mm
Hullavstand vertikal:
60 mm
Flensmål horisontal:
75 mm
Hullavstand horisontal:
60 mm


