Walther-Werke - Stikk innfelt skrå 3125-6 IP67 - 579406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015609022908
Elnummer
1500608
Leverandørens varenummer
579406
Typebeskrivelse
STIKK INNF.SKRÅ 3125-6 IP67
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
100 A
Merkespenningsområde:
415...415 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3000
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
114 mm
Hullavstand vertikal:
90 mm
Flensmål horisontal:
114 mm
Hullavstand horisontal:
90 mm


