Walther-Werke - Stikk innfelt skrå 3125-9 IP67 23 - 579409

KopierKopier
Walther-Werke - Stikk innfelt skrå 3125-9 IP67 23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609022922

Elnummer

1500643

Leverandørens varenummer

579409

Typebeskrivelse

Stikk inf.skr 3125-9 IP67 230V

IEC-strømstyrke:

125 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

100 A

Merkespenningsområde:

250...250 V

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5002

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

114 mm

Hullavstand vertikal:

90 mm

Flensmål horisontal:

114 mm

Hullavstand horisontal:

90 mm

Stikk innfelt skrå rundstiftkontakt 3125-9 IP67 230V. Halogenfri.