Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Walther-Werke - STIKK-VEGG 363-6 IP44 400V - 161406

KopierKopier
Walther-Werke - STIKK-VEGG 363-6 IP44 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømstyrke - 63 A

  • Konstruktionstype - Veggkontakt

  • Antall poler - 4

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609011315

Elnummer

1500611

Leverandørens varenummer

161406

Typebeskrivelse

Stikkontakter

Strømstyrke:

63 A

Konstruktionstype:

Veggkontakt

Antall poler:

4

Spenningsområde:

400...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.