Walther-Werke - STIKK-VEGG 463-6 IP44 400V - 161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømstyrke - 63 A
Konstruktionstype - Veggkontakt
Antall poler - 5
Spenningsområde - 400...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015609000159
Elnummer
1500613
Leverandørens varenummer
161
Typebeskrivelse
Stikkontakter
Strømstyrke:
63 A
Konstruktionstype:
Veggkontakt
Antall poler:
5
Spenningsområde:
400...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.