Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Walther-Werke - STIKK-VEGG 463-6 IP67 400V - 161306

KopierKopier
Walther-Werke - STIKK-VEGG 463-6 IP67 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015609011278

Elnummer

1500610

Leverandørens varenummer

161306

Typebeskrivelse

Stikkontakter

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

60 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Kapslingsfarge:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Låsbar:

nei

Militær utførelse:

nei

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.