Weidmueller - A 0,75/6 ENDEHYLSE, L1=6/ - 3210028270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190019013
Elnummer
2019405
Leverandørens varenummer
3210028270
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18
Endehylser Uten plastkrage H 0.75/6 0.75
ProduktbladPDF


