Weidmueller - A 1,0/6 ENDEHYLSE, L1=6/ - 3210037260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190180263
Elnummer
2019458
Leverandørens varenummer
3210037260
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre


