Weidmueller - A 10,0/18 ENDEHYLSE, L1=18/ - 3210037930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190156091
Elnummer
2019466
Leverandørens varenummer
3210037930
Typebeskrivelse
H10,0/18
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


