Weidmueller - A 16,0/18 ENDEHYLSE, L1=18/ - 3210037520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190077105
Elnummer
2019467
Leverandørens varenummer
3210037520
Typebeskrivelse
H16,0/18
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6
Endehylser Uten plastkrage H 16/18 16.0
ProduktbladPDF


