Weidmueller - A 35,0/18 ENDEHYLSE, L1=18/ - 3210036890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²Farge:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190145675
Elnummer
2019481
Leverandørens varenummer
3210036890
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2


