Weidmueller - A 70,0/25 ENDEHYLSE, L1=25/ - 3210900423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²Farge:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190150051
Elnummer
2019499
Leverandørens varenummer
3210900423
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2


