Weidmueller - A185/32 ENDEHYLSE, L1=32/ - 3210903626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²Farge:
AndreSe tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248068050
Elnummer
2019482
Leverandørens varenummer
3210903626
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Båndform:
nei
Endehylser Uten plastkrage H 185/32 185.0
ProduktbladPDF


