Weidmueller - A2C 16 PE - 2494010000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²
Merkespenning - 1000 V
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
4050118503876
Elnummer
1265442
Leverandørens varenummer
2494010000
Typebeskrivelse
A2C 16 PE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grønn-gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
12 mm
Dybde:
80,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


