Weidmueller - ADT 2,5 3C - 1989830000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 3
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118374452
Elnummer
1265429
Leverandørens varenummer
1989830000
Typebeskrivelse
ADT 2.5 3C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
84,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


