Weidmueller - AEB 35 SC/1 BK - 2475310000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Høyde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118487114
Elnummer
1265436
Leverandørens varenummer
2475310000
Typebeskrivelse
AEB 35 SC/1 BK
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Høyde:
58 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
36 mm
Endeplate sikrer en permanent sikker passform på monteringsskinnen og forhindrer glidning. Endeplaten har markeringsalternativer for gruppemarkører og muligheten til å motta testplugger.


