Weidmueller - AEP 2C 10/16 BL - 2490390000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
4050118500837
Elnummer
1269409
Leverandørens varenummer
2490390000
Typebeskrivelse
AEP 2C 10/16 BL
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,1 mm
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.


