Weidmueller - AEP 2C 4 - 2051680000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2,1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
4050118411782
Elnummer
1269417
Leverandørens varenummer
2051680000
Typebeskrivelse
AEP 2C 4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,1 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.


