Weidmueller - AEP 2T 2,5 BL - 1547700000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
4050118441055
Elnummer
1269408
Leverandørens varenummer
1547700000
Typebeskrivelse
AEP 2T 2.5 BL
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,1 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.


