Weidmueller - AEP 3C 2,5 - 1521510000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AEP 3C 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

A-serie

EAN/GTIN

4050118328417

Elnummer

1269411

Leverandørens varenummer

1521510000

Typebeskrivelse

AEP 3C 2.5

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,1 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.