Weidmueller - AEP 4C 4 - 2051900000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AEP 4C 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

A-serie

EAN/GTIN

4050118412017

Elnummer

1269418

Leverandørens varenummer

2051900000

Typebeskrivelse

AEP 4C 4

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,1 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.