Weidmueller - AEP 4C 4 BL - 3042205191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
Elnummer
1269419
Leverandørens varenummer
3042205191
Typebeskrivelse
1269419
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,1 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: blå, Bredde: 2,1 mm Farge: blå Wemid, For standard klemme: A2C 4/A2C 4 PE


