Weidmueller - AEP DT 2,5 3C - 1989970000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2,1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A-serie
EAN/GTIN
4050118374513
Elnummer
1269448
Leverandørens varenummer
1989970000
Typebeskrivelse
AEP DT 2.5 3C
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,1 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.


