Weidmueller - AP KRG BLÅ/SAK 2.5, ENDEPLATE - 3035027957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190022525
Elnummer
1267402
Leverandørens varenummer
3035027957
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


