Weidmueller - AP KRG/SAK 2.5L, ENDEPLATE - 3035030922

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190049997
Elnummer
1267404
Leverandørens varenummer
3035030922
Typebeskrivelse
1267404
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja


