Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Weidmueller - AP KRG/SAK 35, ENDEPLATE - 3035030362

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AP KRG/SAK 35, ENDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190050184

Elnummer

1267432

Leverandørens varenummer

3035030362

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien