Weidmueller - AP KRG/SAKT 2, ENDEPLATE - 3035032912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Gul
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190012793
Elnummer
1268646
Leverandørens varenummer
3035032912
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Gul
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


