Weidmueller - AP PA/DK 4, ENDEPLATE - 3035035926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190012991
Elnummer
1267418
Leverandørens varenummer
3035035926
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


