Weidmueller - AP PA/SAK 35 - TW PA/SAK 16 - 3035030366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAK
EAN/GTIN
4008190110765
Elnummer
1267434
Leverandørens varenummer
3035030366
Typebeskrivelse
AP SAK35/TW SAK16
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Gjennomgangsklemme
ProduktbladPDF


