Weidmueller - ASK 1/LED 24VDC,SIKRINGSKLEMM - 3322022276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190024789
Elnummer
1270864
Leverandørens varenummer
3322022276
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Flerfarget
Driftsspenning for feilindikering:
24...24 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
8,1 mm
Dybde:
58 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja