Weidmueller - AVISOLERING TWISTED PAIR AM 12 - 3211903006

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AVISOLERING TWISTED PAIR AM 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 12,5...0,5 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190337827

Elnummer

8815395

Leverandørens varenummer

3211903006

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Nominell inngangsstrøm inverter:

12,5...0,5 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

0,5...12,5 mm²

Spiralsnitt:

nei

Universal-avisoleringsverktøy for parkabler med og uten skjerm.- Kutter UTP og STP datakabler og andre mangetrådete kobberkabler opp til 4 mm ² (~AWG 11)- Avisolerer ytterisolasjon fra UTP og STP mangetrådskabler såvel som fra rundkabler m/diam. 0.5 - 12.5 mm²- Ingen skade på beskyttelse eller ledere pga. justerbar kniv som takler ulike isolasjonstykkelser- Lengdestopper for gjentatte kuttinger og avisoleringslengderTekniske dataLengde: 97 mmVekt: 36 g