Weidmueller - AVISOLERINGSTANG 160 - 3215904644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0...2,5 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248357772
Elnummer
8819074
Leverandørens varenummer
3215904644
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0...2,5 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


