Weidmueller - Avisoleringstang MINISTRIPAX - 3211900128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 82 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,08...1 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190011215
Elnummer
8815205
Leverandørens varenummer
3211900128
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Lengde:
82 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,08...1 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...1,3 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


