Weidmueller - Avisoleringstang STRIPAX 3211900500 - 3211900500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,08...10 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190072506
Elnummer
8815206
Leverandørens varenummer
3211900500
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Lengde:
190 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,08...10 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0,32...3,5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Hodehøyde:
99 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
174,63 g


