Weidmueller - BØYD FLATTANG M/AVBITER 160 - 3215904639

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - BØYD FLATTANG M/AVBITER 160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Buet

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Buet

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

  • Egnet for glassfiber - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248357703

Elnummer

8819061

Leverandørens varenummer

3215904639

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Form:

Buet

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Egnet for glassfiber:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig