Weidmueller - C 0,34/12 TURKIS 5X100 ENDEH - 3210902579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²Farge:
TurkisGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Turkis
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190121174
Elnummer
2020175
Leverandørens varenummer
3210902579
Typebeskrivelse
H0,34/12 TK SV
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Turkis
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22


