Weidmueller - C 1,5/24 RØD ENDEHYLSE, L1/L - 3210056560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190187071
Elnummer
2019409
Leverandørens varenummer
3210056560
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


