Weidmueller - C 10,0/28 ELFENBEN ENDEHYLSE, - 3210056580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190138646
Elnummer
2019418
Leverandørens varenummer
3210056580
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8


