Weidmueller - C 120,0/50 BLÅ ENDEHYLSE, L1/ - 3210902822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²Farge:
BlåGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 120 mm²
Hylselengde - 30 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190891596
Elnummer
2020106
Leverandørens varenummer
3210902822
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Hylselengde:
30 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre


