Weidmueller - C 16,0/29 GRØNN 2K ENDEHYLSE - 3210903736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190492830
Elnummer
2020103
Leverandørens varenummer
3210903736
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6


