Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - C 2,5/18,5 BLÅ 2K 5X50 ENDEH - 3210900443

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - C  2,5/18,5 BLÅ 2K 5X50 ENDEH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190099367

Elnummer

2019487

Leverandørens varenummer

3210900443

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

Endehylser Doble med plastkrage H 2.5/18.5 D blå WEIDMÜLLER STANDARD/ DIN 2.5