Weidmueller - C 25,0/30 BRUN ENDEHYLSE, L1/ - 3210031700

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - C 25,0/30 BRUN ENDEHYLSE, L1/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Hylselengde - 16 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Weidm. Endehylser

EAN/GTIN

4008190158231

Elnummer

2019421

Leverandørens varenummer

3210031700

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Hylselengde:

16 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Brun

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Endehylser Med plastkrage H 25/30 brun WEIDMÜLLER STANDARD 25.0