Weidmueller - C 25,0/36 BRUN ENDEHYLSE, L1/ - 3210031710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 22 mm
Isolert - Ja
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190049751
Elnummer
2019422
Leverandørens varenummer
3210031710
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
22 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Brun
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre


