Weidmueller - C 35,0/30 BEIGE ENDEHYLSE, L1 - 3210031720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Farge:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190023904
Elnummer
2019423
Leverandørens varenummer
3210031720
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2


