Weidmueller - C 4,0/26 GRÅ ENDEHYLSE, L1/L - 3210901921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190002336
Elnummer
2019415
Leverandørens varenummer
3210901921
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12


