Weidmueller - C 50,0/36 OLIVEN ENDEHYLSE, L - 3210044420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²Farge:
GrønnGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 20 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
EAN/GTIN
4008190110284
Elnummer
2019424
Leverandørens varenummer
3210044420
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
20 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
1


