Utgått

Weidmueller - CAR CHECK 1116 - 3214991897

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CAR CHECK 1116

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 3...48 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248405855

Elnummer

8040122

Leverandørens varenummer

3214991897

Typebeskrivelse

Spenningstestere

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

3...48 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Lengde:

137 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Motstandsindikasjon:

Optisk

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

nei

Målepunktbelysning:

nei

Strømforsyning:

Fra testobjekt (uten batteri)

Målekretskategori:

Uten

Målepinne med fjærbelastning- 130 cm lang kabel- Polaritets deteksjonTekniske dataMin./maks volt: 3 V / 48 V DCLED indikatorArbeidstemperatur: -10 til +50 °CVekt: 57 g