Weidmueller - CC 15/45 MM GE - 3025200552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Gul
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390674
Elnummer
1276204
Leverandørens varenummer
3025200552
Typebeskrivelse
1276204
Selvklebende:
Ja
Farge:
Gul
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
15 mm
Etikett for MultiMark. 15x45 mm GUL, rull a 450 merker, bestilles pr. merke. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360 SW


